Portwest Compositelite ESD lélegző védőklumpa, SB AE White 38 R

Cikkszám: FC03WHR38
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
Gyártó jelölése FC03
EU cipőméret 38
Termék fajtája Clog

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám FC03WHR38
EAN / GTIN 5036108200269
Gyártó száma FC03WHR38
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Könnyű biztonsági klumpa perforált felsőrésszel a további légáteresztő képesség érdekében. 100% fémmentes, műanyag szegecses rögzítővel. Alkalmas ESD környezetben történő használatra Megfelel az EN 61340-5-1 szabványnak.

Jellemző:

  • Slip-on sziluett
  • Állítható rugalmas sarokpánt
  • Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
  • Törölje le a felső részt
  • Öntisztító külső talp, amely megakadályozza a keresztszennyeződést
  • Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Kétrétegű talpszerkezet
  • 100% fémmente
  • Alkalmas ESD környezetben történő használatra

Szabvány:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Alapanyag:

Felső: Vízálló mikrószál
Külső talp: PU/PU