simcut BF befogótartó, acél, horonymaró egységhez, L2=54,5 mm

Cikkszám: F39.SB20.38.53-B IC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám F39.SB20.38.53-B IC
EAN / GTIN 4069769180671
Gyártó száma A621
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF szorítótartó
Acél, hornyoló egységhez
L2=54,5mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20R
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L2 = 54,5 mm
  • a = 30,50 mm
  • ØDmin (min. furat) = 38,0 mm
  • f = 15,50 mm
  • L = 60,50 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Csavar = ASCC
  • Prizma rögzítő rendszer Változat = 1
  • Nútfúró egységhez = BENZ LinA 4.0/EWS P20