simcut BF befogótartó, acél, hagyományos hornyolás, D=32 mm, D1=58 mm

Cikkszám: F39.10.10.32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám F39.10.10.32
EAN / GTIN 4069769180176
Gyártó száma A0ZQ
L-szám L23830 100650
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF szorítótartó
Acél, hagyományos hornyolás
D=32 mm, D1=58 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 100,0 mm
  • Csavarhúzó = T20R
  • f = 14,75 mm
  • Csavar = ASCC
  • L1 = 185,0 mm
  • L = 125,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • a = 28,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 30,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • w = 10,0 mm