simcut BF szorítótartó, acél, hagyományos hornyolás, D=25,4 mm, D1=50 mm

Cikkszám: F39.08.76.1.000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám F39.08.76.1.000
EAN / GTIN 4069769180152
Gyártó száma A4TT
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF szorítótartó
Acél, hagyományos hornyolás
D=25,4 mm, D1=50 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T20R
  • L1 = 140,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • Csavar = ASCC
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • a = 20,3 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 76,2 mm
  • w = 8,0 mm
  • h = 23,40 mm
  • L = 100,0 mm