simturn F12 szorítótartó, acél, külső megmunkálás, 8°-os érintkezési szög, AW40, w=66 mm

Cikkszám: F25.AW40.62.08
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám F25.AW40.62.08
EAN / GTIN 4069769179712
Gyártó száma AS9Y
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, 8°-os érintkezési szög
AW40, w=66 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 66,0 mm
  • Csavar = ATK6
  • Csavarhúzó = T20T
  • L1 = 32,0 mm
  • h1 = 30,0 mm
  • b = 40,0 mm