simcut BF vágóbetét, horony külső élének fazetták alakítása, w=8,5 mm, w=12 mm, C11 tűrés, Dmin=38 mm

Cikkszám: F12.4545.85.12.38 BF X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám F12.4545.85.12.38 BF X800
EAN / GTIN 4069769179057
Gyártó száma AYEFX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF vágóbetét
A hornyok külső élének hornyolásai
w=8,5 mm, w=12 mm, tűrés C11, Dmin=38 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 8,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 12,0 mm (tűrés C11)
  • ØDmin (min. furat) = 38,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 3,50 mm
  • w1 = 15,5 mm