simturn F12 szorítótartó, szorítótartó, szerszámhornyolás, 16 x 16 mm, L=125 mm

Cikkszám: F12.1616.A16.15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám F12.1616.A16.15
EAN / GTIN 4069769178340
Gyártó száma AYWG
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F12 szorítótartó
Fogótartó, formanyomó hornyolás
16 x 16 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavar = ASCC
  • Csavarhúzó = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tűrés js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • b1 = 15,0 mm