simcut BF befogótartó, acél, horonymaró egységhez, L2=35 mm

Cikkszám: F10.SB16.35-B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám F10.SB16.35-B
EAN / GTIN 4069769176452
Gyártó száma AP4Y
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF szorítótartó
Acél, hornyoló egységhez
L2=35mm

Műszaki paraméterek:

  • a = 15,75 mm
  • L1 = 79,0 mm
  • Nútfúró egységhez = BENZ LinA/EWS Slot
  • ØDh5 = 16,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem
  • Csavarhúzó = T15F
  • Csavar = ATKH
  • Prizma rögzítési rendszer Változat = -
  • f = 7,75 mm
  • ØDmin (min. furat) = 17,0 mm
  • L = 49,0 mm