simcut BF vágóbetét, hosszirányú hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9, w=7,97 mm, w=8 mm, tűrés P9

Cikkszám: F10.0796.02 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám F10.0796.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175776
Gyártó száma AT82X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9
w=7,97 mm, b=8 mm, tűrés P9

Műszaki paraméterek:

  • b = 8,0 mm (tűrés P9)
  • w = 7,97 mm
  • tmax = 4,1 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • R = 0,2 mm