simcut BF Vágóbetét, hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés JS9, w=5 mm, w=5 mm, tűrés JS9

Cikkszám: F10.0500.02 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám F10.0500.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175264
Gyártó száma AQ0SX800
L-szám L23830 1441
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BF vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés JS9
w=5 mm, b=5 mm, tűrés JS9

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 2,8 mm
  • b = 5,0 mm (tűrés JS9)
  • a = 14,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • ØDmin (min. furat) = 17,0 mm