Fűrészlánc 15 cm 1,1 mm

Cikkszám: F016800662
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
Cikkszám F016800662
EAN / GTIN 4053423342338
Gyártó száma F016800662
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

″Kiegészítő termék, kiváló minőségű fűrészlánc kiváló vágási teljesítményhez. A kiváló minőségű krómozás meghosszabbítja az élettartamot, növeli a teljesítményt és éles állapotban tartja a láncot. Minimális rezgés az alacsony profilnak és a csökkentett visszarúgásnak köszönhetően. Kifejezetten hatékony kenéshez minden vágásnál. 15 cm hosszú, 1,1 mm vastag, 3/8″″ láncosztású, gyártója az Oregon.″

Jellemző:

  • A hajtóelemek száma: 28
  • Lánc: Oregon-lánc
  • Kompatibilis: GKE 18V-15
  • A kard hossza: 15 cm
  • A láncszemek erőssége: 1,1 mm