Bit sorozat 1 - hosszú Resistorx TT40

Cikkszám: EXR.140L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EXR.140L
EAN / GTIN 3148510258423
Gyártó száma EXR.140L
L-szám L60130 5653
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A Resistorx® specifikációk szerint
  • Kézi csavarozáshoz.

Jellemző:

  • A [mm]: 6.60
  • d [mm]: 7.1
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Resistorx [szám]: TT40
  • [g]: 17