Ipari mérleg; Max 60150 kg, d 2050 g

Cikkszám: EOC 100K-2XXL
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EOC 100K-2XXL
EAN / GTIN 4045761192249
Gyártó száma EOC 100K-2XXL
L-szám L40250 2079
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Robusztus és nagy felbontású platformmérleg praktikus flip/flop kijelzővel az optimális kezelhetőség érdekében
  • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65. Szériafelszereltségként vízszintjelző és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, a legpontosabb mérési eredmények biztosítása érdekében
  • Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai és hangjelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást
  • Hold funkció: instabil mérési körülmények esetén a stabil súlyértéket átlagolással számítja ki
  • Asztali alap, beleértve a fali rögzítést a kiértékelő egységhez, alapfelszereltségként
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése külső vezérlőberendezéseken vagy számítógépen keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez B×T×H 950×500×60 mm
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 268×115×80 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz