IMPACT-Bit sorozat 2 - Slot 5,5 mm

Cikkszám: ENS.205.5
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ENS.205.5
EAN / GTIN 3148510239118
Gyártó száma ENS.205.5
L-szám L60130 4872
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ütvecsavarozókkal való használatra
  • csiszolva

Jellemző:

  • A [mm]: 5.5
  • E [mm]: 0.8
  • L [mm]: 41
  • [g]: 10