IMPACT-Bit sorozat 3 - Hatszög 4 mm

Cikkszám: ENH.304
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ENH.304
EAN / GTIN 3148510238852
Gyártó száma ENH.304
L-szám L60130 2524
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ütvecsavarozókkal való használatra
  • csiszolva

Jellemző:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 50
  • [g]: 22

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz