EFS 500-2 iskolai mérleg, mérési tartomány 500 g, leolvashatóság 0,01 g

Cikkszám: EFS 500-2
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
Termék fajtája Kompakt mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EFS 500-2
EAN / GTIN 4045761252950
Gyártó száma EFS 500-2
L-szám L40250 2684
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Egyszerű és kényelmes 2 gombos működtetés, így iskolai és oktatási célú használatra is kiválóan alkalmas
A mérlegelési funkció leegyszerűsíti a receptúrázást
Különösen lapos kialakítás
Biztonságos és csúszásmentes állvány a gumilábaknak köszönhetően
Helytakarékos tárolás érdekében egymásra helyezhető
A praktikus akkumulátoros működés szabványos akkumulátorokkal nagyfokú rugalmasságot és függetlenséget biztosít hálózati adapterektől, konnektoroktól, töltőktől stb.

Jellemző:

Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 15 mm-es számjegymagassággal
Teljes méretek B×T×H 145×205×46,5 mm
Méretek: mérőfelület, műanyag, Sz×D 134×127 mm
Nettó tömeg kb. 0,45 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek