Asztali mérleg; Max 50 kg, d = 20 g

Cikkszám: ECE 50K-2N
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ECE 50K-2N
EAN / GTIN 4045761161467
Gyártó száma ECE 50K-2N
L-szám L40250 2485
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Lapos, mobil, egyszerű
  • Extra nagy mérőlemez
  • Nagyon gyors kijelzés: stabil súlyértékek kb. 2 s alatt
  • Egyszerű és kényelmes 2 gombos működtetés

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, számjegy magasság 21 mm
  • Méretek mérőfelület, műanyag, Sz×D 320×260 mm
  • Anyag mérőlemez műanyag
  • Teljes méretek Sz×D×H 320×300×60 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 6×1,5 V AA, szabványos, üzemidő akár 100 óra, AUTO-OFF funkció az elemek kímélése érdekében
  • Nettó súly kb. 1,6 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek