ESD merevítő rudak polckocsikhoz

Cikkszám: E9103VK
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E9103VK
EAN / GTIN 4017976581033
Gyártó száma E9103VK
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Ezek az elektromosan vezető, palaszürke színű merevítők egyszerűen becsavarhatók egy meglévő polc alá. Ez stabilizálja a szerkezetet és növeli a polcok teherbírását. A merevítő merevítők fölött lévő polc a támasztás miatt 50 kg helyett 110 kg-ot bír el. Az elektromos vezetőképesség megmarad. ESD polckocsinként 1 párat szállítunk.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1200
Teljes szélesség (mm): 28
Szín: pala szürke