simturn E12 befogó tartó, acél, külső megmunkálás, eltolt, 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Cikkszám: E69.2525.02 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E69.2525.02 R
EAN / GTIN 4069769174236
Gyártó száma ADXZ
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, offset
90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 25,0 mm (tűrés js14)
  • Feszítőelem = E20.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • f2 = 29,5 mm
  • f = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm