simturn E12 befogótartó, acél, külső megmunkálás, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Cikkszám: E60.3232.02 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E60.3232.02 L
EAN / GTIN 4069769173772
Gyártó száma AD7B
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 32,0 mm
  • f1 = 29,5 mm
  • h1 = 32,0 mm (tűrés js14)
  • L1 = 170,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • Feszítőelem = E20.1-4
  • h = 32,0 mm