simturn E12 befogótartó, acél, külső megmunkálás, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Cikkszám: E60.2020.03 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E60.2020.03 L
EAN / GTIN 4069769173413
Gyártó száma ANGC
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • h1 = 20,0 mm (tűrés js14)
  • Feszítőelem = E20.1-4
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 16,5 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm