simturn E12 befogótartó, acél, külső megmunkálás, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Cikkszám: E60.0.500.02 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám E60.0.500.02 L
EAN / GTIN 4069769172256
Gyártó száma AGVD
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Műszaki paraméterek:

  • h2 = 12,3 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h1 = 12,7 mm (tűrés js14)
  • f1 = 10,2 mm
  • b = 12,7 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • h = 12,7 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Feszítőelem = E12.1-3
  • w≤ = 3,0 mm