PrecisionBits, Form E6.3 (1/4″), Set in Handy BitBlock

Cikkszám: E6.703 CN
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám E6.703 CN
EAN / GTIN 7610733293742
Gyártó száma PB E6.703 CN
L-szám L60060 3236

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), készlet 10 praktikus bitblokkal, bőrcsomag Torx® csavarokhoz kompatibilis külső hatszöggel
  • a DIN ISO 1173 szerint, alkalmas F 6,3 bitblock rögzítésére
  • #tide óceán anyagból: 100%-ban továbbfejlesztett tengeri kötésű műanyag, védi a fosszilis nyersanyagokat BitBlock-
  • ok különböző változatokban minden kihíváshoz, elengedhetetlen a szakemberek és a barkács rajongók számára
  • pontos, pontosan méretezett hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • Színkódolt a csavar típusa szerint, a jobb bit gyorsan kéznél Tough és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam a
  • kemény, speciális szerszámacél,
  • Vonzó plazmabevonat a rozsdavédelemért
  • a bitek könnyű eltávolítása, oldalra tolva és újra kibontva