Csavarkulcsbetét, E 6-os alakú

Cikkszám: E6.200/5 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E6.200/5 M
EAN / GTIN 7610733060603
Gyártó száma PB E6.200/5 M
L-szám L60060 1107

Leírás

Leírás:

  • Meghajtáskulcsos csavarozóbetét, E 6.3 (1/4″) alakú, mágnessel
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • Speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 2.5 mm
  • Külső hatszög: 5
  • Profil: külső hatszögletű csavarokhoz
  • Teljes hossz: 60 mm