simturn E12 befogótartó, acél, belső megmunkálás, D=25 mm, Dmin=46 mm, L=170 mm

Cikkszám: E30.0025.01 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E30.0025.01 R
EAN / GTIN 4069769171600
Gyártó száma ADSN
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, belső megmunkálás
D=25 mm, Dmin=46 mm, L=170 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 46,0 mm
  • w≤ = 2,0 mm
  • Feszítőelem = E30.1-4
  • L2 = 20,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tűrés js14)
  • f = 19,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tűrés g6)
  • h = 23,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm