Végfal asztali kocsikhoz

Cikkszám: E2403SW
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám E2403SW
EAN / GTIN 4017976745541
Gyártó száma E2403SW
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • szétszerelve

Leírás:

  • Fa alapú panelből, bükk dekorációval, acélkerettel.
  • Porszórt RAL 5007.
  • Műanyag bilincsekkel történő önszerelés.
  • Minden 2 emelettel rendelkező MultiVario asztali kocsi számára.

Jellemző:

  • Betöltési terület szélessége (mm): 800
  • Teljes hossz (mm): 810
  • Teljes mélység (mm): 45
  • Teljes magasság (mm): 590
  • Szín: Bükk kivitel
  • Figyelem: 2403 esetében