Hosszanti fal asztali kocsikhoz

Cikkszám: E2403LW
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám E2403LW
EAN / GTIN 4017976745534
Gyártó száma E2403LW
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

  • szétszerelve

Leírás:

  • Fa alapú panelből, bükk dekorációval, acélkerettel.
  • Porszórt RAL 5007.
  • Műanyag bilincsekkel történő önszerelés.
  • Minden 2 emelettel rendelkező MultiVario asztali kocsi számára.

Jellemző:

  • Polc hossza (mm): 1200
  • Teljes hossz (mm): 1265
  • Teljes mélység (mm): 45
  • Teljes magasság (mm): 590
  • Szín: Bükk kivitel
  • Figyelem: 2403 esetében