simturn E12 forgácsolható betét, elválasztó, w=2 mm, k=5°-6°, forgácsoló horony=Igen / Igen

Cikkszám: E12.0520.11 P R X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E12.0520.11 P R X600
EAN / GTIN 4069769166934
Gyártó száma ANDMX600
L-szám L23830 106089
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 megmunkálható betét
Leszúrás
w=2 mm, k=5°-6°, forgácshorony=Igen / Igen

Műszaki paraméterek:

  • κ = 5°-6°
  • w = 2,0 mm (tűrés -0,05)
  • forgácsvájattal = Igen / Igen
  • R = 0,1 mm