simturn E12 befogótartó, acél, külső megmunkálás, sarok alulvágások, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Cikkszám: E09.2525.04 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E09.2525.04 L
EAN / GTIN 4069769159202
Gyártó száma AN1F
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, sarok alávágások
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 26,5 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • w≤ = 6,3 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tűrés js14)
  • b = 25,0 mm
  • Feszítőelem = E09.1-4
  • h = 25,0 mm