simturn E12 szorítótartó, acél, külső megmunkálás, sarok alulmarások, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Cikkszám: E09.2020.02 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám E09.2020.02 L
EAN / GTIN 4069769159004
Gyártó száma AB9H
L-szám L23830 105777
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E12 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, sarok alávágások
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tűrés js14)
  • f = 21,5 mm
  • b = 20,0 mm
  • Feszítőelem = E09.1-4