Nyomaték/Derékszög adapter 68 - 340 Nm

Cikkszám: E.506-340S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Maximális nyomaték 340 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E.506-340S
EAN / GTIN 3148519036213
Gyártó száma E.506-340S
L-szám L60130 5175
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nyomaték: ± 3% a kulcskapacitás 20 és 100%-a között
  • Derékszög: ± 2°
  • Mérési mód: csúcs vagy követő
  • Ciklusszámláló
  • A billentyűzet lezárható, a kezelő csak a programválasztáshoz és az eredmények tárolásához fér hozzá
  • Mérési egység: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm és fok
  • 9 nyomaték- és/vagy Derékszögérték előbeállítása lehetséges
  • 50 érték tárolására alkalmas memória
  • Műanyag tokban kalibrációs tanúsítvánnyal szállítjuk.

Jellemző:

  • Teljesítmény [N.m]: 68 - 340
  • Felbontás: 0,1