Nyomatékkulcs 17 - 340 Nm

Cikkszám: E.306A340S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Maximális nyomaték 340 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E.306A340S
EAN / GTIN 3148518349963
Gyártó száma E.306A340S
L-szám L60130 4796
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: ± 2 % a kulcskapacitás 20 és 100 %-a között
  • Mérési mód: csúcs vagy követő
  • Mérési egység: Nm, lbf-ft, lbf-in és kg-cm
  • Számozott és ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
  • 9 nyomaték- és/vagy Derékszögérték előbeállítása lehetséges
  • 250 érték tárolása USB-csatlakozással a számítógéphez
  • Műanyag tokban és habbetéttel ellátott racsnival szállítva.

Jellemző:

  • L [mm]: 650
  • Teljesítmény [N.m]: 17 - 340
  • Kerékszög [″]: 1/2
  • Rács: S.382V
  • Méretek [mm]: 810 x 80 x 125
  • [kg]: 2.859