DX4 Hi-Vis téli overall narancssárga/fekete L

Cikkszám: DX438OBRL
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
Cikkszám DX438OBRL
EAN / GTIN 5036108490332
Gyártó száma DX438OBRL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Friss, dinamikus dizájn, kiváló minőségű, rugalmas és lélegző anyaggal kombinálva teszi ezt a munkaruhát a piacon legkeresettebb, figyelemfelkeltő téli munkaruhává.
  • Tele van innovatív funkciókkal, többek között HiVisTex Pro hőkezelt fényvisszaverő szalaggal, víztaszító Texpel Splash bevonattal, kefés mikropólos gallérral és előre formázott ujjakkal.
  • A kiváló minőségű InsulatexPro bélés tökéletes meleget biztosít felesleges súly nélkül.
  • Ez az overall remek megjelenést biztosít, és minden feladat elvégzéséhez biztonságot és kényelmet nyújt.

Jellemző:

  • Prémium minőségű, vízálló és lélegző anyag, mechanikus rugalmassággal
  • Vízálló, ragasztott varratokkal, amelyek megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetbevonat, a víz lecsúszik a szövet felületéről
  • EN342 -40 °C-ig tanúsított védelem a hideg ellen
  • Az Insulatex™ Pro bélés kiváló melegséget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá.
  • Függőleges és vízszintes kapucniállítás az egyéni igényhez igazodó illeszkedésért
  • Szalagzseb
  • Cipzáras mellkasi zsebek
  • Vízálló cipzárak a víz behatolásának megakadályozására
  • 2 oldalsó cipzáras zseb a biztonságos tároláshoz
  • Belső mellkasi zseb
  • Kettős vonalzó zseb
  • Extra hosszú oldalsó cipzár a könnyű hozzáférés érdekében
  • Tépőzáras mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Lágyékbetét a terhelés csökkentése és a varratok meghibásodásának megelőzése érdekében
  • Szélesebb övhurkok szélesebb övekhez
  • Az állvédő belső viharvédővel extra kényelmet biztosít
  • Viharvédő fedél az időjárás viszontagságai ellen
  • Nincs vállvarrás a maximális vízállóság érdekében
  • Artikulált dartsok a további formázáshoz
  • Kettős varrású varratok a nagyobb tartósság érdekében
  • Kontrasztos panelek a szennyeződések elleni védelemhez
  • Hővel felvitt szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Kétirányú cipzár a gyors és egyszerű hozzáférésért
  • Oldalsó rugalmas derékrész a maximális kényelemért
  • Kétrétegű térdvédő zsebek, amelyek kétféle pozicionálási lehetőséget kínálnak
  • 8 zseb bőséges tárolási lehetőséget biztosít
  • Rádiós hurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Levehető azonosító zseb
  • Telefonzseb
  • Levehető kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés vállalati márkajelzéshez
  • 40+ UPF besorolású szövet, amely az UV sugarak 98%-át blokkolja
  • EN ISO 20471 tanúsítvánnyal rendelkezik 25 mosás után
  • CE tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Bejegyzett közösségi formatervezési minta
  • Új stílus