Derékszög II. osztályú, ütközővel 150x100 mm

Cikkszám: DELA.1257.04
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
Termék fajtája Szögmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám DELA.1257.04
EAN / GTIN 3170332150432
Gyártó száma DELA.1257.04
L-szám L60130 5262
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rögzített, csavaros ütközővel
  • Tökéletes alátámasztás az orrnak és a felületeknek.

Jellemző:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0.390