Rozsdamentes acél vonalzó rugalmas 300 mm

Cikkszám: DELA.1051.300
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
Termék fajtája Vonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám DELA.1051.300
EAN / GTIN 3662424023439
Gyártó száma DELA.1051.300
L-szám L60130 8677
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Két oldalon gravírozott mérési fokozatok
  • Egyik oldalon mm-ben - másik oldalon 1/2 mm-ben
  • Rozsdamentes acél 18 % Cr - 8 % Ni
  • Vakításmentes.

Jellemző:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0.5
  • [g]: 16.1