Nyomatékmérő készülék, Max 500Nm, d=0,1Nm

Cikkszám: DB 500-2
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám DB 500-2
EAN / GTIN 4045761193499
Gyártó száma DB 500-2
L-szám L40250 1927
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • SAUTER DB 500-2 nyomatékmérő készülék, mérési tartomány 500 Nm, leolvashatóság 0,1 Nm, belső mérési frekvencia 1000 Hz
  • Fém ház a strapabíró környezetben való állandó használathoz
  • Kapacitáskijelző: Egy emelkedő világító sáv jelzi a még rendelkezésre álló mérési tartományt
  • A belső adatmemória legfeljebb 500 mérést tárol. A memória tartalma opcionális szoftverrel átvihető a számítógépre
  • Szállítási terjedelem: forgásérzékelő, robusztus hordtáska, szerelőlemez (modellek [Max] ≥ 20 Nm esetén)
  • USB és RS-232 adatinterfész mellékelve
  • Peak hold funkció a csúcsérték rögzítéséhez vagy track funkció a folyamatos mérés megjelenítéséhez
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték programozható. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • LCD grafikus kijelző háttérvilágítással
  • Stabil rögzítőlemez a szilárd rögzítéshez
  • AUTO-OFF funkció

Jellemző:

  • Használható mérési tartomány: a [Max] 5-100 %-a
  • Mérési pontosság: a [Max] ± 0,5%-a
  • Grafikus LCD kijelző háttérvilágítással
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő akár 18 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 14 óra
  • Teljes méretek B×T×H 200×100×50 mm
  • Belső mérési frekvencia: 1000 Hz
  • Nettó súly kb. 3,2 kg
  • Választható egységek: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 120%-a

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek