Nyomatékmérő készülék Max 5 Nm, d=0,001 Nm

Cikkszám: DA 5-3
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám DA 5-3
EAN / GTIN 4045761193413
Gyártó száma DA 5-3
L-szám L40250 2348
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • SAUTER DA 5-3 nyomatékmérő készülék, mérési tartomány 5 Nm, leolvashatóság 0,001 Nm, belső mérési frekvencia 1000 Hz
  • Gumilábak csúszásgátló funkcióval
  • Kapacitásjelző: Egy növekvő oszlopdiagram kijelző mutatja a fennmaradó mérési tartományt
  • LCD grafikus kijelző háttérvilágítással
  • AUTO-OFF funkció
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték programozható. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • A belső adatmemória legfeljebb 500 mérést tárol. A memória tartalma opcionális szoftverrel átvihető a számítógépre
  • Szállítási terjedelem: négy palacktartó gumiköpennyel, robusztus hordtáska
  • Robusztus fémház a hosszú távú használathoz zord környezeti feltételek mellett
  • USB és RS-232 adatinterfész mellékelve
  • Quick-Pin rendszer: A négy palacktartó (tartó) itt van bedugva ahelyett, hogy becsavaroznák, ami időt takarít meg. Ez lehetővé teszi a gyorsabb átkonfigurálást más palackméretekre
  • Mindkét forgásirányban használható

Jellemző:

  • Túlterhelés elleni védelem: a [Max] 120%-a
  • Teljes méretek B×T×H 250×160×60 mm
  • Használható mérési tartomány: a [Max] 5-100 %-a
  • Belső akkumulátoros üzemmód, üzemidő akár 18 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 14 óra
  • Nettó súly kb. 3,0 kg
  • Mérési pontosság: a [Max] ± 0,5%-a
  • Belső mérési frekvencia: 1000 Hz
  • Választható egységek: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek