HSS lyukvágó olló D407-275

Cikkszám: D407-275
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
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám D407-275
EAN / GTIN 4010220000298
Gyártó száma D407-275
L-szám L80050 30
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Rövid egyenes és íves vágásokhoz
  • HSS betétek
  • PVC-be mártott fogantyúk
  • Jobb- vagy balkezes vágás lehetséges

Jellemző:

  • Lapvastagság (600 N/mm²): 1 mm
  • Teljes hossz: 11”
  • Teljes hossz: 275 mm
  • Anyag / felület:
    • Kovácsolt acél olló HSS betét-vel, nyél végei bevonattal
    • Acél kötőelemek, horganyzott
  • Vágási hossz: 1 5/8”
  • Vágási hossz: 42 mm
  • Éltartam: +++

Előny:

Hosszabb élettartam
  • Az ollós fejek kovácsoltak és temperáltak. A használt HSS vágóélek jelentősen hosszabb élettartamot biztosítanak, mint a hagyományos vágóélek. Ez többek között a nagy szilárdságú anyagok feldolgozásában észrevehető.
Kétkaros áttétel
  • Erőfeszítésüket észrevehetően csökkenti a kettős kar aránya. Ugyanakkor a vágási teljesítmény jelentősen megnő.
Ergonómikus nyél
  • A puha szövetbetét és a műanyag bevonat biztosítja, hogy az ergonomikus nyél tökéletesen illeszkedjen a kézbe, és különösen praktikus legyen.

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Bádogos munkák
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • A legjobb megoldás minden alkalmazáshoz

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)