simturn DX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: D16.1897.02 YU R CBN8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D16.1897.02 YU R CBN8
EAN / GTIN 4069769151039
Gyártó száma AACGCBN8
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 15,5 mm
  • S = 5,4 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ap = 0,5 mm
  • a = 15,20 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 9,70 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°