simturn DX vágóbetét, előfúrás és ferdítés, Dmin=16 mm, w=1,5 mm

Cikkszám: D16.0815.00 PR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D16.0815.00 PR X800
EAN / GTIN 4069769149265
Gyártó száma AAHNX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Előszúrás és ferdítés
Dmin=16 mm, w=1,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 16,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • f = 10,2 mm
  • w = 1,5 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 1,5 mm