simturn DX vágóbetét, teljes sugarú hornyolás, Dmin=16 mm, w=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=4,3 mm

Cikkszám: D16.0011.22 VL X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D16.0011.22 VL X400
EAN / GTIN 4069769144994
Gyártó száma ABHKX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=16 mm, w=2,2 mm, R=1,1 mm, tmax=4,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 4,3 mm
  • R = 1,10 mm
  • w = 2,20 mm (tűrés +0,05)
  • a = 15,70 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 16,0 mm
  • f = 10,2 mm
  • S = 5,4 mm