simturn DX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: D14.2087.02 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám D14.2087.02 YR X800
EAN / GTIN 4069769142860
Gyártó száma AG2UX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • κ2 = 20°
  • κ = 20°
  • f = 8,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 13,20 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 13,8 mm