simturn DX forgácsolóbetét, furatok fúrása, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: D14.1887.02 YU L CBN8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D14.1887.02 YU L CBN8
EAN / GTIN 4069769142457
Gyártó száma APK7CBN8
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • a = 13,20 mm
  • ØDmin (min. furat) = 13,8 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 8,70 mm
  • R = 0,2 mm
  • ap = 0,5 mm
  • S = 5,3 mm
  • Ød = 9,0 mm