simturn DX maróbetét, tengelyirányú hornyolás a tangon, Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3 mm

Cikkszám: D14.1220.02 AL X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D14.1220.02 AL X400
EAN / GTIN 4069769136890
Gyártó száma AE18X400
L-szám L23830 622
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Axiális hornyolás a csapokon
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 8,3 mm
  • ØDmin (min. furat) = 12,0 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,03)
  • R = 0,2 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 12,50 mm
  • f = 6,0 mm
  • tmax = 3,0 mm