simturn DX vágóbetét, hornyolás és ferdítés, Dmin=14 mm, w=1,5 mm

Cikkszám: D14.0815.00 PR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D14.0815.00 PR X800
EAN / GTIN 4069769134940
Gyártó száma AEQGX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Előszúrás és ferdítés
Dmin=14 mm, w=1,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,5 mm
  • f = 9,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 14,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • κ = 8°