simturn DX vágóbetét, előlyukasztás és ferdítés, Dmin=14 mm, w=1 mm

Cikkszám: D14.0810.00 PL X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám D14.0810.00 PL X400
EAN / GTIN 4069769134667
Gyártó száma AE1NX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Előszúrás és ferdítés
Dmin=14 mm, w=1 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,5 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • t = 0,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • w = 1,0 mm
  • κ = 8°
  • a = 13,5 mm