simturn DX vágóbetét, hornyolás furatokban, Dmin=17 mm, w=1,5 mm, tmax=6,5 mm

Cikkszám: D14.0150.00.17 GR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D14.0150.00.17 GR X800
EAN / GTIN 4069769130416
Gyártó száma AJDYX800
L-szám L23830 1843
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Fúrásokban történő hornyolás
Dmin=17 mm, w=1,5 mm, tmax=6,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 11,5 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • w = 1,5 mm (tűrés +0,03)
  • Névleges horonyszélesség = 0,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 17,0 mm
  • a = 16,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • S = 5,0 mm