simturn DX betét, teljes sugarú hornyok, Dmin=14 mm, w=3,175 mm, R=1,59 mm, tmax=4 mm

Cikkszám: D14.0062.12 VR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám D14.0062.12 VR X800
EAN / GTIN 4069769129113
Gyártó száma A2VNX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=14 mm, w=3,175 mm, R=1,59 mm, tmax=4 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 9,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 14,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 3,175 mm (tűrés +0,05)
  • R = 1,59 mm