D114-250L alak-lyukvágó olló

Cikkszám: D114-250L
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
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám D114-250L
EAN / GTIN 4010220001080
Gyártó száma D114-250L
L-szám L80080 17
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Rövid egyenes és íves vágásokhoz (különösen kis sugarúakhoz)
  • Nagyon vékony ollófej
  • D214 - lakkozott markolat
  • D114 - PVC-be mártott markolat
  • Jobb vagy bal vágási változatban kapható.

Jellemző:

  • Lapvastagság (600 N/mm²): 1 mm
  • Teljes hossz: 10”
  • Teljes hossz: 250 mm
  • Anyag / felület:
    • Kovácsolt acélból készült ollós alkatrészek, bevonattal ellátott fogantyúvégek
    • Acél kötőelemek, horganyzott
  • Vágási hossz: 1 7/16”
  • Vágási hossz: 37 mm
  • Éltartam: +

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Bádogos munkák
  • Az igazi ezermester

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)