simturn DX szorítótartó, keményfém, kerek szár, belső hűtőfolyadék-ellátás, D=12 mm, L2=42 mm

Cikkszám: D11.0012.42 HM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D11.0012.42 HM
EAN / GTIN 4069769121216
Gyártó száma AG9S
L-szám L23830 398
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX késszár
Keményfém, kerek szár, belső hűtőközeg-ellátás
D=12 mm, L2=42 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T10F
  • Csavar = ATK7
  • L1 = 110,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • Ød1 = 8,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tűrés h6)